Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 10VK1 NETZFILTER, EMI/RFI, 10A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468653
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     10VK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: K
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 10a, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 10VK1, 2468653, 246-8653
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,31*
    € 24,33*
    € 8,95*
    ab € 14,17*
    € 28,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,33*
    € 28,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,97*
    € 24,95
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,57*
    € 24,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,33*
    € 23,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,21*
    € 21,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,19*
    € 18,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.