Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Corcom K Entstörfilter, 250 V ac, 10A, Flanschmontage, Flachstecker, 1-phasig Single Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7820974
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     10VK1
EAN/GTIN:
     5059040412705
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = Corcom K
Länge = 85.1mm
Tiefe = 29.5mm
Abmessungen = 29.5 x 71.4 x 85.1mm

UL, CSA und VDE. Universal-RFI-Netzleitungsfilter der Serie Corcom K. Corcom-Filter sind weltweit anerkannt für ihre EMI/RFI-Filter-Lösungen. TE bietet über 70 Corcom-Filterserien, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen eignen. Alle Corcom-Filter wurden entwickelt und getestet auf Störanfälligkeit und/oder Emissionsanwendungen und wurden von weltweit großen Sicherheitsinstanzen einschließlich UL, CSA und VDE zugelassen. Geeignet für hochohmige Lasten Gut geeignet für Anwendungen, bei denen eine impulsartige, durchgehende und/oder sporadische HF-Störung vorhanden ist Die EK-Modelle erfüllen die Anforderungen an einen äußerst niedrigen Leckstrom für tragbare VDE-Geräte und nicht am Patienten verwendete medizintechnische Geräte Verfügbar mit Masseleitungsdrossel
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
Corcom K
Länge:
85.1mm
Tiefe:
29.5mm
Abmessungen:
29.5 x 71.4 x 85.1mm
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 10a, 7820974, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 10VK1, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,31*
€ 24,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,17*
€ 28,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.