Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3314J-1-104E TRIMMPOTENTIOMETER, 100K, 1-GANG, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467574
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3314J-1-104E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 4mm, quadratisch
  • Produktpalette: 3314
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Eingängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.5 mm
  • Produkthöhe: 2.55 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3314J-1-104E, 2467574, 246-7574
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 0,81*
    € 0,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    500
    Frei Haus
    ab € 0,824*
    € 1,016*
    500
    Frei Haus
    ab € 0,99*
    € 1,16*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,78*
    € 1,25*
    2 Tage
    1448
    3
    € 5,95*
    ab € 0,95*
    € 1,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,016*
    € 1,20904
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,964*
    € 1,14716
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 508,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    H-90
    ab € 3,04*
    Zubehör
    Bourns
    H-91
    ab € 1,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.