Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HEDS-9100#B00 OPT. ENCODER, 2KANAL, 1000CPR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467490
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HEDS-9100#B00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Encoder IC
drehgeber inkremental optisch
Produktpalette: HEDS-9X0X
  • Encoder-Typ: Inkremental
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Encoder-Technologie: Optisch
  • Encoder-Montage: Chassismontage
  • Schaft: Keine Welle
  • Anzahl der Rastungen: 0 Rastungen
  • Drucktaster: Ohne Drucktaster
  • Encoderausgang: Quadratur
  • IP-Schutzart: -
  • Encoderauflösung: 1000 PPR
  • Anschluss: Lötstift
  • Wellendurchmesser: -
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Drehzahl, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Länge der Welle: -
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, broadcom inkrementalgeber, Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, BROADCOM, HEDS-9100#B00, 2467490, 246-7490
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,39*
    € 45,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,03*
    € 42,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,95*
    € 36,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,36*
    € 33,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,35*
    € 32,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,07*
    € 29,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,11*
    € 28,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    HEDS-5120#A11
    ab € 13,47*
    Zubehör
    Broadcom
    HEDS-5120#A06
    ab € 13,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.