Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS NUCLEO-F070RB STM32, ONBOARD ST-LINK / V2-1, DEV-BOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467272
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-F070RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: STM32F0
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Nucleo-Board STM32F070RBT6
  • Prozessorserie: Cortex-M0
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: STM32F070RBT6
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, STMICROELECTRONICS, NUCLEO-F070RB, 2467272, 246-7272
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,67*
    € 13,45*
    Lager 139
    98
    € 14,99*
    ab € 11,00*
    € 16,06*
    € 6,90*
    ab € 12,62*
    € 19,51*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 20,75*
    € 30,81*
    € 4,00*
    ab € 19,55*
    € 31,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,06*
    € 19,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    88732-8602
    ab € 2,92*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F070CBT6
    ab € 1,67*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32L452CEU3
    ab € 4,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.