Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS NUCLEO-F303RE ENTWICKLUNGSBOARD, ST-LINK NUCLEO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467271
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-F303RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: STM32F3
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: STM32 Nucleo-Boards
  • Prozessorserie: Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: STM32F303RET6
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, STMICROELECTRONICS, NUCLEO-F303RE, 2467271, 246-7271
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 9,20*
    € 13,89*
    € 8,95*
    ab € 9,01*
    € 13,91*
    Lager 139
    495
    € 14,99*
    ab € 10,76*
    € 16,00*
    € 6,90*
    ab € 14,17*
    € 20,65*
    1 Tag
    16
    Frei Haus
    ab € 16,71*
    € 24,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,62*
    € 18,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Arduino
    A000073
    € 23,64*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F303RET6
    € 7,17*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F301C8T6TR
    € 7,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.