Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744316330 INDUKTIVITÄT 3.3UH ñ 20% 5.75A GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467239
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744316330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 5.75 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 3.3 µH
  • Produktpalette: WE-HCI Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 5.8 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5.3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0185 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 5.6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744316330, 2467239, 246-7239
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 1,47*
    € 1,85*
    Lager 139
    486
    1
    € 14,99*
    ab € 1,37*
    € 3,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,93*
    € 4,6767
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,81*
    € 4,5339
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,59*
    € 4,2721
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 127,77*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 135,19*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 156,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.