Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860010274012 KONDENSATOR, 560æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465616
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010274012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATG8
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 506 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 560 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 10v, alu elko, elektrolytkondensator 560µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860010274012, 2465616, 246-5616
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,21*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,126*
    € 0,532*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,126*
    € 0,14994
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.