Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ATG8 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-ATG8 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATG8 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78862498
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010274012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
560000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
10 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Höhe
11.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,126*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.