Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATG8, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 560μF ±20% / 10V dc, Ø 8mm x 11.5mm x 8mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1636471
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010274012
EAN/GTIN:
     5059042053548
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 560µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Länge = 8mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 19

Würth Elektronik Serie WCAP-ATG8, 85 °C, 0,01 μF – 1000 μF. Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATG8. Eigenschaften und Vorteile. Großer Kapazitätswertebereich Lastlebensdauer: 2000 h @ +85 °C Schwall-Lötverfahren empfohlen Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C für U ;sub>R ;/sub> ; 400 V –25 °C bis +85 °C für U ;sub>R ;/sub> ≥ 400 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
560µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe:
11.5mm
Länge:
8mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
19
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 10v, alu elko, elektrolytkondensator 560µf, 1636471, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860010274012, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,21*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,126*
€ 0,539*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 168,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.