Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP000472 EINZELADER, H07V-K, 1.5MM GRÜN/GELB 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465011
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP000472
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
aderleitung h07v-k
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grün, Gelb
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.24mm
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 2.9 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 750 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: h07v-k, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, PP000472, 2465011, 246-5011
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 50,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 50,07* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 73,48*
    € 87,44
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 71,55*
    € 85,14
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 60,62*
    € 72,14
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 59,82*
    € 71,19
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 57,94*
    € 68,95
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 50,07*
    € 59,58
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    131-22510
    ab € 10,02*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 79,34*
    Zubehör
    Multicomp
    PP002050
    ab € 6,67*
    Zubehör
    Multicomp
    PP002076
    ab € 12,49*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35241.
    ab € 10,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.