Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP000461 EINZELADER, H05V-K, 1MM, BLAU, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465000
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP000461
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
h05 v-k 1x1qmm blau
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 32 x 0.19mm
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 2.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: h05v-k, h05v-k 1x1, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, PP000461, 2465000, 246-5000
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 43,18* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 65,14*
    € 77,52
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 63,32*
    € 75,35
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 57,15*
    € 68,01
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 51,45*
    € 61,23
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 49,73*
    € 59,18
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 43,18*
    € 51,38
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-03500
    ab € 0,14074*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-05400
    ab € 0,19304*
    Zubehör
    Legrand
    31920
    ab € 0,6067*
    Zubehör
    Panduit
    PRT1.5S-C0
    ab € 11,62*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,05*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.