Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP000460 EINZELADER, H05V-K, 0.75MM, BLAU, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464999
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP000460
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
h05v-k 1x0,75 100m blau
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 24 x 0.19mm
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 2.4 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: h05v-k, h05v-k blau, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, PP000460, 2464999, 246-4999
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 31,70* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 49,22*
    € 58,57
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 47,76*
    € 56,83
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 43,26*
    € 51,48
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 38,41*
    € 45,71
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 37,46*
    € 44,58
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 31,70*
    € 37,72
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-03004
    ab € 0,0713*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-05060
    ab € 0,0409*
    Zubehör
    Panduit
    PLT2S-C86
    ab € 0,1695*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,61*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-91819 T18R-PA66V0-WH
    ab € 10,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.