Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP000457 EINZELADER, H07V-K, 1.5MM, SCHWARZ, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464996
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP000457
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
schwarz h07v-k 100m
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.24mm
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 2.9 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 750 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k schwarz, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, PP000457, 2464996, 246-4996
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 59,36*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 59,36* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 85,52*
    € 101,77
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 83,62*
    € 99,51
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 72,14*
    € 85,85
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 69,67*
    € 82,91
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 59,36*
    € 70,64
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-01812
    ab € 2,84*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-03259
    ab € 0,0229*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,05*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.