Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP000432 EINZELADER, 2491B-H05Z-K, 1MM SCHW. 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464971
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP000432
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 32 x 0.19mm
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 2.9 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, PP000432, 2464971, 246-4971
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 48,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 48,78* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 73,52*
    € 87,49
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 71,18*
    € 84,70
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 64,21*
    € 76,41
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 57,53*
    € 68,46
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 56,87*
    € 67,68
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 48,78*
    € 58,05
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    97 22 240
    ab € 14,22*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.