Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERMA 85310055 LED-SIGNALLEUCHTE, DAUERLICHT, ROT, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464934
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     85310055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Linsenfarbe: Rot
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: 853 Series
  • Außenhöhe: 85 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP67
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Linsendurchmesser: -
  • Optisches Signal: Durchgängig leuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: led dauerleuchte werma, dauerleuchte werma, led dauerleuchte, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, WERMA, 85310055, 2464934, 246-4934
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 47,63*
    € 60,97*
    € 4,00*
    ab € 54,05*
    € 63,33*
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 52,55*
    € 65,45*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 52,80*
    € 65,49*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 64,78*
    € 81,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,78*
    € 97,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,73*
    € 94,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,37*
    € 89,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,15*
    € 84,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 69,31*
    € 82,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 64,78*
    € 77,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    975.853.02
    ab € 5,59*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    975.853.01
    ab € 5,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.