Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC2G07GW,125 PUFFER, 2FACH, TRI-STATE, SC-88-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2463754
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC2G07GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC2G07
  • Logik-IC-Sockelnummer: 742G07
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: SC-88
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Latch, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74LVC2G07GW,125, 2463754, 246-3754
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0935*
    € 0,2379*
    20
    € 8,95*
    ab € 0,19*
    € 0,34*
    Lager 139
    17475
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0848*
    € 0,392*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2643*
    € 0,31452
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1823*
    € 0,21694
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1172*
    € 0,13947
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1105*
    € 0,1315
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1084*
    € 0,129
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0848*
    € 0,10091
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,96* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.