Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS HVLED815PFTR LED-TREIBER, 1KANAL, 166KHZ, NSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460694
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HVLED815PFTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Topologie: Konstantstrom, Konstantspannung, Flyback
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 11.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 23 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 166 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Bauform - Treiber: NSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bausteintopologie: Konstantstrom, Konstantspannung, Flyback
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 166 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, STMICROELECTRONICS, HVLED815PFTR, 2460694, 246-0694
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,802*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,25*
    € 3,8675
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,078*
    € 1,28282
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,992*
    € 1,18048
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-ILL083V1
    ab € 64,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.