Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikvielschichtkondensator, SMD, 47 pF, 50 V, 0402 [Metrisch: 1005], ± 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2458226
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA2B2C0G1H470J050BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: CGA Conductive Epoxy Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 5%, chip kondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, CGA2B2C0G1H470J050BA, 2458226, 245-8226
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00751*
      
    Preis gilt ab 5.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,01198*
    € 0,01426
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,01169*
    € 0,01391
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0101*
    € 0,01202
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00847*
    € 0,01008
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,00751*
    € 0,00894
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TDK
    C1005C0G1H470J050BA
    ab € 0,00803*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0402A470JXACW1BC
    ab € 0,00842*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.