Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC32MX170F256D-I/ML MCU, 32BIT, PIC32, 50MHZ, QFN-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456844
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX170F256D-I/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Produktpalette: PIC32 Family PIC32MX Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 34 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, LIN, SPI, UART
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • ADC-Kanäle: 13 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: PIC32
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC32
  • MCU-Baureihe: PIC32MX
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC32MX170F256D-I/ML, 2456844, 245-6844
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 4,11*
    € 7,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,24*
    € 7,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.