Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVASER 00732-1 USB/CAN-SCHNITTSTELLE, 1MBPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456794
Hersteller:
     Kvaser
Herst.-Nr.:
     00732-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Buskoppler
canopen buskoppler
Modulschnittstelle: USB
  • Produktpalette: -
  • Übertragungsreichweite: -
  • Übertragungsrate: 1 Mbps
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, CAN, Schnittstellenmodule, Wireless-Module, KVASER, 00732-1, 2456794, 245-6794
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 267,15*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 331,35*
    € 394,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 323,77*
    € 385,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 296,10*
    € 352,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 284,10*
    € 338,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 267,15*
    € 317,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.