Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS61A222MP550 KONDENSATOR 2200æF 550V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456333
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS61A222MP550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.14 ohm
  • Produktdurchmesser: 66 mm
  • Produktpalette: ALS61 Series
  • Anschlussabstand: 28.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 17.1 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 19000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 550 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 146 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, becherelko 2200uf, becherelko, elektrolytkondensator 550v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALS61A222MP550, 2456333, 245-6333
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16
    Frei Haus
    ab € 69,46*
    € 80,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 66,40*
    € 103,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,82*
    € 123,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,19*
    € 120,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,73*
    € 109,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,83*
    € 100,95
    pro Stück
    ab 16 Stück
    € 78,04*
    € 92,87
    pro Stück
    ab 64 Stück
    € 75,56*
    € 89,92
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 73,55*
    € 87,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,40*
    € 79,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    2741
    ab € 1,50*
    Zubehör
    Kemet
    2773
    ab € 0,645*
    Zubehör
    Kemet
    2779
    ab € 0,554*
    Zubehör
    Kemet
    PYB7041
    ab € 0,824*
    Zubehör
    Kemet
    PYB7042
    ab € 0,986*
    Zubehör
    Kemet
    V10
    ab € 1,60*
    Zubehör
    Kemet
    2738
    ab € 1,15*
    Zubehör
    Kemet
    PYB7026
    ab € 0,824*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.