Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Kondensator-Montageclip für Elektrolytkondensator aus Stahl, für Becher-Ø 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1512944
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     V10
EAN/GTIN:
     5059043487588
Suchbegriffe:
1512944
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Kondensatorzubehör
Zubehörtyp = Clip
Zur Verwendung mit = Elektrolytkondensator
Material = Stahl
Durchmesser = 65mm
Clipdurchmesser = 65mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Clip
Zur Verwendung mit:
Elektrolytkondensator
Material:
Stahl
Durchmesser:
65mm
Clipdurchmesser:
65mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 5,57*
1
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 5,63*
1 Tag
253
1
€ 14,99*
ab € 3,09*
€ 9,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 557,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.