Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 78143 SL005 KABEL, GESCHIRMT, 3ADR, 0.616MM2, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455786
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     78143 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: EcoCable Mini
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 32AWG
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 3.91 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.616 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: MPPE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 3x0,75 30m, alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 78143 SL005, 2455786, 245-5786
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 207,30*
    € 252,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 176,08*
    € 291,28*
    Frei Haus
    ab € 268,49*
    € 336,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 291,28*
    € 346,62
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 283,55*
    € 337,42
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 237,57*
    € 282,71
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 192,76*
    € 229,38
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 176,08*
    € 209,54
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 176,08* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    PW150F-L20
    ab € 111,48*
    Zubehör
    Multicomp
    HS2:1KIT
    ab € 12,95*
    Zubehör
    Multicomp
    KS10N
    ab € 4,45*
    Zubehör
    Multicomp
    KSR10BK
    ab € 4,80*
    Zubehör
    Multicomp
    PP002054
    ab € 9,28*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.