Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschalter, Trennschalter, 3-polig, 690 V, 100 A, IP65, Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455637
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     P3-100/M4/K2-PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Montage des Lasttrennschalters: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: Eaton P3
  • Anschlussart des Lasttrennschalters: Schraube
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Zulassungen/Standards: EN, IEC 60204
  • AC-Kontaktspannung, max.: 690 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 100 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, eaton hauptschalter 3 polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter eaton, Automatisierung, Lasttrennschalter, Lösungen, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schutz, Steuerung, EATON MOELLER, P3-100/M4/K2-PG, 2455637, 245-5637
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 114,48*
    € 140,19*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 126,09*
    € 148,80*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 132,78*
    € 156,38*
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 150,44*
    € 176,64*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 204,04*
    € 239,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 239,38*
    € 284,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 237,13*
    € 282,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 228,28*
    € 271,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 222,44*
    € 264,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 204,04*
    € 242,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    172839 KNB-P3/M
    ab € 10,39*
    Zubehör
    Eaton
    172843 SVB-SW-P3/M
    ab € 10,81*
    Zubehör
    Eaton
    SVB-P3/M
    ab € 11,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.