Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STTH15AC06FP GLEICHR. KURZE ERHOLZ. 600V TO-220FPAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454704
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH15AC06FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 120 A
  • Produktpalette: STTH1
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 15 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.9 V
  • Sperrverzögerungszeit: 55 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: TO-220FPAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STTH15AC06FP, 2454704, 245-4704
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,55*
    € 1,47*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,78*
    € 1,69*
    Lager 139
    985
    1
    € 14,99*
    ab € 0,498*
    € 1,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,448*
    € 1,72312
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,228*
    € 1,46132
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.