Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCL30060BDR2G LED-TREIBER, FLYBACK, SOIC-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454509
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCL30060BDR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
PWM-Controller
led ansteuer ic
Topologie: Flyback
  • Ausgangsspannung, max.: 12 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 10.7 V
  • Eingangsspannung, max.: 12.8 V
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bauform - Treiber: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Bausteintopologie: Flyback
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 400 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, ONSEMI, NCL30060BDR2G, 2454509, 245-4509
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,504*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,969*
    € 1,15311
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 25,04*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.