Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HCPL-0531-500E OPTOCOUPLER, TRANSISTOR, 3.75KV, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454394
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-0531-500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Bauform - Optokoppler: SOIC
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 20 V
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • CTR, min.: 19 %
  • Durchlassstrom If, max.: 25 mA
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Transistorausgang, BROADCOM, HCPL-0531-500E, 2454394, 245-4394
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1500
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,65*
    € 2,37*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 2.363,415*
    € 2.507,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,65*
    € 1,96
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 3.555,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 24,96*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.