| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2454192 Herst.-Nr.: UF4003 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 30 AProduktpalette: UF400 Betriebstemperatur, max.: 150 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 1 ADurchlassspannung, max.: 1 VSperrverzögerungszeit: 50 nsAnzahl der Pins: 2 Pins Qualifikation: - SVHC: Lead (23-Jan-2024) Bauform - Diode: DO-41 (DO-204AL) RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, ONSEMI, UF4003, 2454192, 245-4192 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0915* | € 0,502* | | | | | | | | | 1000 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,41* | € 0,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|