Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 12 V, 200 mW, SOD-323F, 2 Pin(s), 150 °C, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453990
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM3Z12VB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Produktpalette: MM3Z1
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 12 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-323F
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ON SEMICONDUCTOR, MM3Z12VB, 2453990, 245-3990
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0385*
    € 0,1127*
    Lager 139
    8405
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0263*
    € 0,4328*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4328*
    € 0,51503
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2091*
    € 0,24883
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1052*
    € 0,12519
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0951*
    € 0,11317
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0662*
    € 0,07878
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0586*
    € 0,06973
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0418*
    € 0,04974
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0412*
    € 0,04903
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0353*
    € 0,04201
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0341*
    € 0,04058
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,033*
    € 0,03927
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0263*
    € 0,0313
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,164* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.