Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BAY72TR KLEINSIGNALDIODE, 125V, DO-204AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453773
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAY72TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: BAY72
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 125 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 400 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-204AH
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, gleichrichterdiode, Dioden, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BAY72TR, 2453773, 245-3773
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 8,95*
    ab € 0,0203*
    € 0,0342*
    Lager 139
    6540
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0345*
    € 0,4081*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4081*
    € 0,48564
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2753*
    € 0,32761
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1072*
    € 0,12757
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0979*
    € 0,1165
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0736*
    € 0,08758
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0509*
    € 0,06057
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0461*
    € 0,05486
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0437*
    € 0,052
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0345*
    € 0,04106
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,0405* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.