Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI ES1C GR-DIODE U.KURZE ERH.Z. 1A 150V DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453261
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ES1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: ES1C
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 150 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 920 mV
  • Sperrverzögerungszeit: 15 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, ONSEMI, ES1C, 2453261, 245-3261
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0902*
    € 0,367*
    Lager 139
    23689
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0692*
    € 0,7137*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7137*
    € 0,8493
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4991*
    € 0,59393
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2053*
    € 0,24431
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1892*
    € 0,22515
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1247*
    € 0,14839
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1129*
    € 0,13435
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1097*
    € 0,13054
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0943*
    € 0,11222
    pro Stück
    ab 22500 Stück
    € 0,0873*
    € 0,10389
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 112500 Stück
    € 0,0838*
    € 0,09972
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0692*
    € 0,08235
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,5685* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    ES1C-E3/61T
    ab € 0,108*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.