Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1N4454TR KLEINSIGNALDIODE, 75V, DO-204AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453259
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4454TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
kleinsignaldiode
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: 1N4454
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 75 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-204AH
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, 1N4454TR, 2453259, 245-3259
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0149*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1734*
    € 0,20635
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1269*
    € 0,15101
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0531*
    € 0,06319
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0462*
    € 0,05498
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0342*
    € 0,0407
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0224*
    € 0,02666
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,021*
    € 0,02499
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0194*
    € 0,02309
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0149*
    € 0,01773
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.