Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI HCPL0501 OPTOCOUPLER, TRANSISTOR, 2.5KV, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453209
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     HCPL0501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
CTR, min.: 19 %
  • Durchlassstrom If, max.: 25 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Optokoppler: SOIC
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: -
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Isolationsspannung: 2.5 kV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Transistorausgang, ONSEMI, HCPL0501, 2453209, 245-3209
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 1,16*
    € 1,97*
    Lager 139
    4580
    1
    € 14,99*
    ab € 1,12*
    € 3,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,97*
    € 4,7243
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 25,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.