Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MM74HC138MX DECODER/DEMULTIPLEXER, 3:8, NSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453018
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HC138MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: 3- bis 8-Zeilen-Decoder / Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC138
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74138
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: NSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, 74hc logic, Encoder, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, MM74HC138MX, 2453018, 245-3018
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,33*
    Lager 139
    5
    5
    € 14,99*
    ab € 0,281*
    € 0,868*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,34* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.