Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Decoder SMD SOIC 16-Pin 10 x 4 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661618
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HC138MX
EAN/GTIN:
     5059042244021
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Produktfamilie 74HC, Fairchild Semiconductor. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, 74hc logic, 1661618, Halbleiter, Logik ICs, Encoder- und Decoder-ICs, onsemi, MM74HC138MX, Semiconductors, Logic ICs, Encoder & Decoder ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,33*
1 Tag
5
5
€ 14,99*
ab € 0,281*
€ 0,868*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 825,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.