Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C052H151J2G5GA KONDENSATOR, 150PF, 200V, 5%, C0G/NP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2452196
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C052H151J2G5GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Anlaufkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: C052H RAD-LDD Indust Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 150 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.29 mm
  • Produkthöhe: 5.973 mm
  • Produktlänge: 4.83 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Motorkondensator, Motorstartkondensator, Radial Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, radial kondensator 200v, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C052H151J2G5GA, 2452196, 245-2196
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 6,00*
    € 7,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,84*
    € 12,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.