Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM QS123XXHO220 INDICATOR, LED PANEL MNT, 12MM, ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2450399
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     QS123XXHO220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Lichtstärke: 4.1 cd
  • Produktpalette: QS
  • Durchlassstrom If: 3 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: Keine Schutzart
  • Montagelochdurchmesser: 12 mm
  • Betriebsspannung: 220 VAC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • LED-Farbe: Orange
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, apem led anzeigelampe orange, led anzeigelampen, led anzeigelampen 220v, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, APEM, QS123XXHO220, 2450399, 245-0399
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,26*
    € 3,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,83*
    € 7,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 127,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.