Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM QS101XXHW110 INDICATOR, LED PANEL MNT, 10MM, WHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2450335
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     QS101XXHW110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Lichtstärke: 2.5 cd
  • Produktpalette: QS
  • Durchlassstrom If: 6 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: Keine Schutzart
  • Montagelochdurchmesser: 10 mm
  • Betriebsspannung: 110 VAC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • LED-Farbe: Weiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, apem led anzeigelampe weiß, led anzeigelampen, apem led anzeigelampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, APEM, QS101XXHW110, 2450335, 245-0335
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,83*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.