| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2450266 Herst.-Nr.: QS81XXY24 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lichtstärke: 20 mcd Produktpalette: QS Durchlassstrom If: 20 mAIP- / NEMA-Schutzart: Keine Schutzart Montagelochdurchmesser: 8 mmBetriebsspannung: 24 VDCSVHC: No SVHC (16-Jul-2019) LED-Farbe: Gelb RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, led anzeigelampen, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, APEM, QS81XXY24, 2450266, 245-0266 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,62* | € 5,07* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 3,13* | € 6,12* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 3,20* | € 6,25* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 14,31* | € 20,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|