Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT KP-2012SURCK LED, SMD ALINGAP ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449807
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-2012SURCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 80 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 630 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 1.95 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, KP-2012SURCK, 2449807, 244-9807
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0601*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,0933*
    € 0,11103
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0916*
    € 0,109
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0741*
    € 0,08818
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0686*
    € 0,08163
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0658*
    € 0,0783
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0601*
    € 0,07152
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 141,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.