Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT KP-1608ID LED, RED, 10MCD, 625NM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449776
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-1608ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 603
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 10 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 625 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, KP-1608ID, 2449776, 244-9776
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    32000
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0418*
    € 0,069*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0506*
    € 0,085*
    Lager 139
    nicht lagernd
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0552*
    € 0,0964*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0559*
    € 0,2517*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,0964*
    € 0,11472
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0864*
    € 0,10282
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0851*
    € 0,10127
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0686*
    € 0,08163
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0552*
    € 0,06569
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 192,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.