Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT KP-1608CGCK LED,0603,50MCD,GRUEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449773
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-1608CGCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 603
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 50 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 570 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, KP-1608CGCK, 2449773, 244-9773
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0622*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,0965*
    € 0,11484
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0957*
    € 0,11388
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0774*
    € 0,09211
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0732*
    € 0,08711
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0679*
    € 0,0808
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0622*
    € 0,07402
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.