Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES MSOX3032T OSZILLOSKOP, 18 KANÄLE, 350MHZ, 5GSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449646
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     MSOX3032T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
keysight oszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 4Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 1 ns
  • Bandbreite: 350 MHz
  • Produktpalette: InfiniiVision 3000T X Series
  • Oszilloskopanzeige: -
  • Abtastrate: 5 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: 1 passiver Tastkopf (500MHz, 10:1) pro Kanal (N2843A), 1 MSO-Tastkopf für 16 Digitalkanäle (N2756A), Kalibrierzertifikat, Dokumentation auf CD, Netzkabel
  • Oszilloskopkanäle: 2+16 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (MDO), (MSO), Messtechnik, Mischsignal-Oszilloskope, Mixed-Domain-Oszilloskope, Oszilloskope, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, MSOX3032T, 2449646, 244-9646
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 9.596,71*
    € 9.686,03*
    Frei Haus
    ab € 11.235,06*
    € 11.675,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9.686,03*
    € 11.526,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9.668,17*
    € 11.505,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9.614,57*
    € 11.441,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9.596,71*
    € 11.420,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    DSOX3MSO
    ab € 1.620,97*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2790A
    ab € 1.826,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.