Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES DSOX3034T OSZILLOSKOP, 4 KANÄLE, 350MHZ, 5GSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449637
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DSOX3034T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 4Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 1 ns
  • Bandbreite: 350 MHz
  • Produktpalette: InfiniiVision 3000T X Series
  • Oszilloskopanzeige: WVGA-LCD, Touchscreen, Farbe
  • Abtastrate: 5 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: 1 passiver Tastkopf (500MHz, 10:1) pro Kanal (N2843A), Kalibrierzertifikat, Dokumentation auf CD, Netzkabel
  • Oszilloskopkanäle: 4 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (DPO), (DSO), Digital-Phosphoroszilloskope, Digitale, Messtechnik, Oszilloskope, Speicheroszilloskope, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, DSOX3034T, 2449637, 244-9637
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 9.425,32*
    € 9.555,17*
    Frei Haus
    ab € 10.681,77*
    € 10.804,62*
    Frei Haus
    ab € 11.990,90*
    € 12.473,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9.555,17*
    € 11.370,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9.524,47*
    € 11.334,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9.425,32*
    € 11.216,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    DSOX3WAVEGEN
    € 789,60*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2790A
    € 1.941,29*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    DSOXBODE
    € 68,83*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    D3000PWRB
    € 1.414,05*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    DSOXT3MSO
    € 1.648,25*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    D3000BDLB
    € 2.409,55*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    D3000GENB
    € 1.429,25*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    D3000AUTB
    € 1.416,02*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    D3000AERB
    € 1.429,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.