Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74438324056 INDUKTIVITÄT, 5.6UH, 20%, SMD, GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448571
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74438324056
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 950 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 5.6 µH
  • Produktpalette: WE-MAPI Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.75 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.465 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74438324056, 2448571, 244-8571
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,10*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 128,45*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 135,46*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 156,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.