Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP CL25N8-G EINF. LED-TREIBER, 90V, 25MA, TEMP.KOMP.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448489
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     CL25N8-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 5 V
  • Eingangsspannung, max.: 90 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-243AA
  • Bauform - Treiber: TO-243AA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Konstantstrom
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Ausgangsstrom, max.: 25 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, MICROCHIP, CL25N8-G, 2448489, 244-8489
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1584
    € 14,99*
    ab € 0,393*
    € 0,892*
    € 5,90*
    ab € 0,42*
    € 1,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.