Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP CL220K4-G EINF. LED-TREIBER, 220V, 20MA, TEMP.KOMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448486
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     CL220K4-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsspannung, max.: 220 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 5 V
  • Eingangsspannung, max.: 220 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 20 mA
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-252AA
  • Bauform - Treiber: TO-252AA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Konstantstrom
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 220 V
  • Ausgangsstrom, max.: 20 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, MICROCHIP, CL220K4-G, 2448486, 244-8486
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,09*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.