Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MA320014 PIM, PIC32M, FÜR ENTW.BOARD EXPLORER 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448465
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MA320014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Microchip Explorer 16 &, Other MCU Development Boards
  • Prozessorfamilie: PIC32MX
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Steckmodul PIC32MX270F256D
  • Prozessorserie: PIC32
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: PIC32MX270F256D
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, microchip mikrocontroller, pic mikrocontroller, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MICROCHIP, MA320014, 2448465, 244-8465
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 51,67*
    € 67,49*
    1 Tag
    4
    Frei Haus
    ab € 53,01*
    € 69,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,49*
    € 80,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,34*
    € 78,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,91*
    € 77,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,80*
    € 72,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,67*
    € 61,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.