Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC112PW,118 FLIP-FLOP, TYP JK, 66MHZ, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445033
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC112PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Flip-Flop-Typ: JK
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC112
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74112
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Frequenz: 66 MHz
  • Triggertyp: Negative Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Komplementär
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hc logic, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HC112PW,118, 2445033, 244-5033
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,189*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-03
    ab € 4,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.